メタルソー メーカーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
170件の「メタルソー メーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタル切断機」、「自動切断機」、「角度 切断機」などの商品も取り扱っております。
メタルソー 岡崎精工ランキング1位
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
6,298税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

大同 プリマック370切断機 高床型 大同興業ランキング2位
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5395型式標準型質量(kg)325出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1750切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000税込1,207,800
翌々日出荷

高速 メタル切断機 高速電機(富士製砥)ランキング3位
高速電機(富士製砥)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°
1台
539,800税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メタル切断機 高速電機(富士製砥)ランキング4位
高速電機(富士製砥)メタル切断機
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
1台
809,800税込890,780
当日出荷

メタルソー 岡崎精工ランキング5位
岡崎精工メタルソー
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,898税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
1枚
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5409型式低床型質量(kg)280出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1380切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000税込1,207,800
翌々日出荷

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
1枚
16,980税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
1枚
25,980税込28,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
1枚
20,980税込23,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
1枚
20,980税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

谷テックTiNメタルソー
チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
1枚
39,980税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

岡崎精工コバルトソー
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
1個
16,980税込18,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(378種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数68材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
16,980税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
1枚
4,998税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(1034種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液幅(mm)650型式手動式電源(V)三相200電源コード(m)4切断角度左45°、90°
1台
799,800税込879,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)